※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
41213207
品番
KQ2LF10-03A
参考基準価格(税別)
¥975
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
Rc3/8
質量(g)
31
管接続口径
3/8
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用
形状
メスエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
寸法L1(mm)
19.3
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
17
寸法L2(mm)
33.5
寸法M(mm)
15.6
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
19
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。