フォトカプラ ON Semiconductor HCPL2631, ロジックゲート出力, 8-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41214435 品番HCPL2631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 50ns
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 2500 V ac
論理出力 = Y
標準降下時間 = 12ns
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする