曜日別特売
KQ2T10-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41215361

 

KQ2T10-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41215361
KQ2T10-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41215361
KQ2T10-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41215361

チーズ KQ2T ミリサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード41215361品番KQ2T10-00A
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
有効断面積(mm2)
(ナイロン)40
(ウレタン)28.4
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)15.9寸法L1(mm)20.6寸法L2(mm)28.6寸法M(mm)15.6寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q(mm)9.6形状チーズ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)11使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)取付板厚(mm)15.9最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: エアーホース配管
株式会社フォローアップ卸売・小売業

小さくて安くて助かったいます。結構たくさん使うのでもっと早くにしていればと少し後悔してます。

対象商品 : 41215334
2020-08-28
用途: 試験機の一部品として
ヒロセ電機株式会社製造業

チューブがしっかり固定されて、非常に使いやすい。。

対象商品 : 41215352
2017-11-14
用途: エア配管の分岐

軽く押し込むことができ、リークもないため問題なく使用できました。

対象商品 : 41215334
2016-12-28
用途: エアブラシ

軽くてとても使いやすい。値段も安くコストパフォーマンスがよい

対象商品 : 41215352
2015-08-20
用途: 配管

しっかりしている

対象商品 : 41215334
2014-12-04
用途: エアーの通過
アイアイティR&D株式会社

挿入時に確認がしづらい、そのほかは満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする