※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径クロス KQ2TY ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41215571
品番
KQ2TY06-08A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥673
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
17.3
寸法L2(mm)
17.2
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
8.4
適合チューブ外径a(Φmm)
6
適合チューブ外径b(Φmm)
8
形状
異径クロス
使用流体
空気、水
用途
3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
6.5
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41215571
KQ2TY06-08A
41406644
KQ2TY06-08A
異径クロス KQ2TY ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
6,398
税込
¥
7,038
内容量に違いがあります