曜日別特売
MC7912BTG ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTOR 41216763

ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1A, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41216763品番MC7912BTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
出力電圧 = -12 V
出力電流 Max = 1A
パッケージタイプ = TO-220
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = -40 V dc
ピン数 = 3
パワーレーティング = 15W
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
極性 = 負
幅 = 4.82mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする