仕様
ワイヤのスタイル = BS6004
断熱材 = PVC
耐久性のある = 熱
コアストランド = 1 / 0.8 mm
最大使用温度 = +85℃
使用温度範囲 = 最大+85 ℃
長さ = 100m
外径 = 2.05mm
導体材質 = アニール銅
1 / 0.8ソリッドより線BS6004. BS6004テーブル9に準拠するソリッド導線。プレーンな軟銅導線を、耐熱PVCで絶縁したものです。 85 ℃の連続定格温度で、照明を含む様々な用途に最適です。BASEC認定を受けています。 ケーブル参照 番号、ケーブルの白 / 青 / 茶色は調和タイプです。 黄 / 緑のケーブル色は除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応