※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41218432
品番
KQ2UD06-01AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥907
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
36.4
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.2
寸法I(mm)
21
寸法L(mm)
39.5
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
10.4
寸法Q(mm)
8.2
六角対辺H(mm)
14
形状
ダブルブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/8
接続ねじ
R1/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
16.4
シール
(ねじ部)シール剤付
シール方式
(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41218432
KQ2UD06-01AS
41384971
KQ2UD06-01AS
ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
8,698
税込
¥9,568
内容量に違いがあります