※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2X08-10A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC 41218563 KQ2X08-10A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC 41218563

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード41218563 品番KQ2X08-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
寸法A(mm)39.2 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)15.9 寸法L1(mm)54.8 寸法L2(mm)22.3 寸法M(mm)14.2 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法P(mm)13.2 寸法Q(mm)10.1 適合管継手d(Φmm)10 形状異径ブランチユニオンワイ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)9.8 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41218563 KQ2X08-10A 41407152 KQ2X08-10A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC 1袋(10個) 6,398 税込7,038 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41218572
2024-08-24
用途:
機械メンテナンス作業時。
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

メーカーより短納期で入手できるので便利です。特殊なサイズは在庫すりのもいつ使用
するかわからないので、欲しい時に小ロットで注文できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする