RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41218608 品番196-4646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
静電容量 = 2μF
電圧 = 440V ac
取り付けタイプ = スクリューマウント
許容差 = ±10%
シリーズ = MRA440
アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ
長さ = 56mm
寸法 = 30 (Dia.) x 56mm
温度特性 = PLYP
許容差(マイナス) = -10%
MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする