仕様
静電容量 = 4μF
電圧 = 440V ac
取り付けタイプ = スクリューマウント
許容差 = ±10%
シリーズ = MRA440
アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ
長さ = 75mm
寸法 = 30 (Dia.) x 75mm
温度特性 = PLYP
許容差(マイナス) = -10%
MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応