隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41219166 品番KQ2E12-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥909
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)63.8 寸法L(mm)34.7 管接続口径同径チューブ 寸法TM22×1 材質(ねじ部)黄銅 取付穴(mm)23 寸法M(mm)17 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)27 最小穴径(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41219166 KQ2E12-00A 41408543 KQ2E12-00A 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 1袋(5個) 4,598 税込5,058 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41219123
2020-08-28
用途:
試験機の部品として購入
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

パネルに取り付けやすく使いやすい。欠品しやすいのが玉に瑕

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする