SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41219175
品番
KQ2E16-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,255
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)113
(ウレタン)67
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
120.1
寸法L(mm)
41.9
管接続口径
同径チューブ
寸法T
M28×1.5
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴(mm)
29
寸法M(mm)
20.6
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
32
最小穴径(mm)
13
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41219175
KQ2E16-00A
41408561
KQ2E16-00A
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
内容量に違いがあります