ステムスイベルキャスター RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード41219624 品番201-2897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
ホイール径 = 40mm
ネジサイズ = M8
内蔵ブレーキ = Y
取り付けタイプ = ネジ付きステム
アプリケーション = 家具
負荷容量 = 50kg
タイヤ材質 = ナイロン
全高 = 46mm
軸高さ = 15mm
機能 = ツインホイール
ホイール幅 = 38mm
ハブ材質 = ナイロン
回転 = スイベル
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする