RS Pro コンデンサクリップ, 直径:35mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41219843 品番203-5698
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
アクセサリタイプ = クリップ
併用 = 35 mm径 コンデンサ
材料 = ナイロン
直径 = 35mm
クリップ直径 = 35mm
ナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41219843
2022-12-01
用途:
ちょっと見モールドがいまいちですが....
自動車・二輪車・自転車関連業

バリほどではないですがモールドの仕上がりは今一つ、でも実際にコンデンサを付けてみるとまぁまぁの見栄えです。35mm品に同サイズのケミコンをつけてみましたがややサイズが小ぶりみたいで口がハの字で固定されます。 金属のバンドはあまり単品で売っておらず、特に大きいものは高価ですがプラ製も活用する価値はありそうです。

対象商品:
41219843
2022-12-27
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

金属製の物ばかり使ってきて今回樹脂製に変更しましたが、厚さがあり場所を取ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする