曜日別特売
FJP13009TU ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 12 A, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTOR 41220753

ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 12 A, 3-Pin TO-220

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41220753品番FJP13009TU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,594
販売価格(税別)
1,449
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 12 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 100 W
最小DC電流ゲイン = 6
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
最大動作周波数 = 4 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V
高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41220753
2020-08-15
用途: 昔車受信機再生

規格・少数販売が選択肢。半導体電子部品として期待通りの働きをしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする