仕様
絶縁 = 非絶縁
エントリ数 = 1
ピン長さ = 8mm
ピン径 = 1.5mm
色 = シルバー
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2
最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
RS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応