RS Pro FPC/FFCケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(10m) 注文コード 41221803 品番 214-0683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
極数 = 20
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 10m
幅 = 25.4 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 多色
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
ストランド径 = 0.15 mm
UL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41221803
2024-04-14
用途:
制御装置配線
システムサポートプロダクツ 様

一般的なフラットケーブルより、若干被服が厚く、MIL端子等のカシメにいささか苦労します。
なので、ストレインリリーフ等の取付の際は、ストレインリリーフを壊してしまわないように注意が必要です。
ピッチ自体は守られていますので、ずれたりはしません。

対象商品:
41221785
2022-10-07
用途:
試作品の配線
その他業種

線の太さは表記にあるように7//0.15 mm=26AWG=0.12SQ相当です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする