MXQ16-100ZHF-M9BL MX Series(MXQ16-100ZHF) SMC 41221958 MXQ16-100ZHF-M9BL MX Series(MXQ16-100ZHF) SMC 41221958

MX Series(MXQ16-100ZHF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41221958 品番MXQ16-100ZHF-M9BL
参考基準価格(税別)¥70,070 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ ボディオプション(-)標準形 リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする