曜日別特売
219-4753 RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 10m RS PRO 41222573

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(10m)注文コード41222573品番219-4753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
熱電対タイプ = J
コア数 = 2
長さ = 10m
最小使用温度 = -10℃
最大使用温度 = +105℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PVC
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = BS1843, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする