強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 仕様●最大順方向電圧:1.5V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5kVrms●カナダ・米国UL認定.AQYSSR.この基板実装DIP4ピンソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を達成します。主な用途には、テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷の制御があります。各種4ピンDIP/SMTパッケージ高感度及び低抵抗低レベルのオフ状態リーク電流テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:700mW●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.9mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF=10mAのとき1.16V)(平均)、1.5V(最大) 定格負荷電圧(V)200 注文コード41222939 品番AQY277
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は接点構成・仕様・定格負荷電圧など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大順方向電圧:1.5V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5kVrms●カナダ・米国UL認定.AQYSSR.この基板実装DIP4ピンソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を達成します。主な用途には、テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷の制御があります。各種4ピンDIP/SMTパッケージ高感度及び低抵抗低レベルのオフ状態リーク電流テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:700mW●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.9mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF=10mAのとき1.16V)(平均)、1.5V(最大) 寸法(mm)9.3×8.8×3.9 接点構成- 耐電圧2500Vrms 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC) 定格負荷電圧(V)200 動作時間(ms)IF = 10mA:1.12(平均)、5(最大)・IF = 5mA:2.57(平均)、10(最大) 復帰時間(ms)0.1(平均)、3(最大) 出力オン抵抗(Ω)0.7(平均)、1.1(最大) 負荷電流(A)0.65 漏れ電流(nA)10000(出力、開路時、最大) 許容損失(mW)75(入力側)、700(全) ターミナルタイプスルーホール 出力装置- 接合部温度(℃)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41111928
2023-06-13
用途:
自社製品の製作に使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

なかなか入手しにくくなったので設計変更する予定ですが受注分のつなぎに入手できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする