Dinソケット RS Pro Socket 9極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41223648 品番232-8883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コンタクト数 = 9
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 50 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = MDJ
ハウジング材質 = ABS
動作温度 Max = +85℃
ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする