ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量 = 100nF電圧 = 630V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = ECWFEアプリケーション = アクティブフィルタ回路、高電流、高周波リードピッチ = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 17.5 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン許容差(プラス) = +5%ECWFEシリーズ. パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。 このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。 ヒューズ機能を内蔵したECWFEコンデンサは故障時に短絡せず、開になります。 ポリエチレン誘電体を使用すると、ポリエステル誘電体より優れた電気特性を発揮します。. 定格450 V dc用途 ポリプロピレン誘電体 内蔵ヒューズ及びフェイルセーフ設計 無誘導性の構造 優れた周波数特性 低損失 低ハム騒音. 製品用途の情報. ECWFEフィルムコンデンサは、高周波回路、大電流回路、アクティブフィルタ回路での使用を推奨します。 ECWFEポリプロピレンコンデンサは、産業オートメーション、IT、代替エネルギー産業で使用するように設計されています。 適合する用途には、電源、PFC、サーバー、振動が懸念されるオートメーション機器があります。 注文コード41224016 品番ECWFE2J104J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様・電圧・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 630V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = ECWFE
アプリケーション = アクティブフィルタ回路、高電流、高周波
リードピッチ = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 17.5 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
許容差(プラス) = +5%
ECWFEシリーズ. パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。 このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。 ヒューズ機能を内蔵したECWFEコンデンサは故障時に短絡せず、開になります。 ポリエチレン誘電体を使用すると、ポリエステル誘電体より優れた電気特性を発揮します。. 定格450 V dc用途 ポリプロピレン誘電体 内蔵ヒューズ及びフェイルセーフ設計 無誘導性の構造 優れた周波数特性 低損失 低ハム騒音. 製品用途の情報. ECWFEフィルムコンデンサは、高周波回路、大電流回路、アクティブフィルタ回路での使用を推奨します。 ECWFEポリプロピレンコンデンサは、産業オートメーション、IT、代替エネルギー産業で使用するように設計されています。 適合する用途には、電源、PFC、サーバー、振動が懸念されるオートメーション機器があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40814166
2023-05-14
用途:
オートバイのCDI修理
運輸・通信業

30年前のバイク(80t)のエンジンのかかり難さ、途中停止がなくなり、快調です。アイドリング中の電圧も少し上昇しました。(12.5v→13v)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする