内容量1個仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mm寸法 = 15 x 9.9 x 9.9mm寿命 = 100000000回(機械的)、500000回(電気的)UL, CSA. PCB Relays, DS Series. Protection class IP67, washproof IC-socket-compatible: DS1: 14-pin IC socket注文コード41224278品番DS1EM24J