仕様
インダクタンス = 150 μH
最大直流電流 = 700mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 200mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 10mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 10 x 8.5 x 13mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 5mm
シリーズ = ELC08D
パナソニックELC08DシリーズSMDチョークコイル. パナソニックELC08Dチョークコイルは、小型で高出力のインダクタで、高性能を発揮します。 ELC08Dチョークコイルは、磁束密度と透磁率の高いフェライトコアです。. 小型 高-μ / 高Bmのフェライトコア 広いインダクタレンジ. 用途. これらのチョークコイルの代表的な用途には、VTR、CTV、ファックス機器、オーディオ、PCがあります。