仕様
シリーズ = FDD0.5
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
ジェンダー = メス
最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 26AWG
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
タブサイズ = 2.8 x 0.5mm
色 = 黄
コンタクトめっき = 銅
コンタクト材質 = 真鍮
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応