内容量1袋(10個)仕様静電容量 = 5.6nF電圧 = 1.25kV dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 12.5mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 15.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 13mm寸法 = 7.5 x 13 x 15.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.6mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、1250 V. メタライズドポリエステル膜、無誘導構造 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性エポキシプラスチックコーティング注文コード41226353品番ECQE12562KF