ECQE12473KF ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック) 41226457

ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様静電容量 = 47nF電圧 = 1.25kV dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 8mm高さ = 17mm寸法 = 8 x 17 x 26mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.8mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、1250 V. メタライズドポリエステル膜、無誘導構造 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性エポキシプラスチックコーティング注文コード41226457品番ECQE12473KF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 1.25kV dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = ECQE
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 26mm
奥行き = 8mm
高さ = 17mm
寸法 = 8 x 17 x 26mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
リード径 = 0.8mm
メタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、1250 V. メタライズドポリエステル膜、無誘導構造 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性エポキシプラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41112305
2020-09-26
用途: 機器の修繕

信頼のブランド、容量の誤差・不同も基準値以内であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする