AQY274 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 41226597

強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrmsカナダ・米国UL認定. AQY SSR. この基板実装DIP4ピンソリッドステートリレーは、寸法9.3 x 8.8 x 3.9 mmのフラットパッケージタイプです。 高感度と低オン抵抗を達成します。 主な用途には、テスト / 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷の制御があります。. 各種4ピンDIP / SMTパッケージ 高感度及び低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御 注文コード41226597 品番AQY274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は接点構成・仕様・定格負荷電圧など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.5V
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 2.5 kVrms
カナダ・米国UL認定. AQY SSR. この基板実装DIP4ピンソリッドステートリレーは、寸法9.3 x 8.8 x 3.9 mmのフラットパッケージタイプです。 高感度と低オン抵抗を達成します。 主な用途には、テスト / 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷の制御があります。. 各種4ピンDIP / SMTパッケージ 高感度及び低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41226597 AQY274 34147856 AQY274 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41111928
2023-06-13
用途:
自社製品の製作に使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

なかなか入手しにくくなったので設計変更する予定ですが受注分のつなぎに入手できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする