内容量1袋(5個)仕様静電容量 = 22nF電圧 = 125V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 7.5mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 10.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 7.5mm寸法 = 4.4 x 7.5 x 10.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃リード径 = 0.6mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、AC. メタライズドポリエステル被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性の筐体注文コード41227358品番ECQE1A223KF