内容量1袋(5個)
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 125V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 13.4mm寸法 = 7.5 x 13.4 x 12.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃リード径 = 0.6mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、AC. メタライズドポリエステル被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性の筐体
注文コード41227419
品番ECQE1A224KF