ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18.5mm奥行き = 9mm高さ = 16.9mm寸法 = 9 x 16.9 x 18.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃リード径 = 0.8mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、AC. メタライズドポリエステル被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性の筐体 注文コード41227577 品番ECQE2A224KF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 15mm
シリーズ = ECQE
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 18.5mm
奥行き = 9mm
高さ = 16.9mm
寸法 = 9 x 16.9 x 18.5mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
リード径 = 0.8mm
メタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、AC. メタライズドポリエステル被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性の筐体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41112305
2020-09-26
用途:
機器の修繕

信頼のブランド、容量の誤差・不同も基準値以内であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする