曜日別特売
251-8339 RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRO 41227787

RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41227787品番251-8339
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 36
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 5.7mm
テールピン長 = 7.56mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 光沢スズ
定格電流 = 4A
RSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする