仕様
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 36
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 5.7mm
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 光沢スズ
定格電圧 = 650 V ac
RSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応