251-8575 RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列 RS PRO 41228189

RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41228189品番251-8575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
タイプ = 上部閉塞、ハンドル付き
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 4.98mm
幅 = 14mm
深さ = 2.44mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 20mΩ
RS 2.54 mmサムプル短絡リンク. 0.6平方mmヘッダ(最小推奨ヘッダ長は4.3 mm)とかん合するように設計された、親指を使用して引く2.54 mmピッチの短絡リンクです。この2.54 mmサムプル短絡リンクは、光沢のあるめっきりん青銅コンタクトと、ガラス繊維入りPBT UL94Vハウジングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする