仕様
シリーズ = SNYD
絶縁 = 絶縁
幅 = 14mm
最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
スタッドサイズ = M8 (5/16)
色 = 黄
全長 = 30.5mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1mm
RS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応