RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD5 シリーズ, 12AWG to 10AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41230438 品番267-4186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
シリーズ = FDFNYD5
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
長さ = 24.2mm
コンタクトめっき = 銅
コンタクト材質 = 真鍮
UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする