仕様
シリーズ = RNYD
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
内側リング直径 = 6.4mm
最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
スタッドサイズ = M6 (1/4)
色 = 黄
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1mm
全長 = 29.5mm
UL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応