仕様
インダクタンス = 56 μH
最大直流電流 = 2.3A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 67mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 13mm
奥行き = 10mm
高さ = 15mm
寸法 = 13 x 10 x 15mm
リードピッチ = 5mm
シリーズ = ELC10D
パナソニックELC10Dシリーズラジアルリードチョークコイル. パナソニックのELC10Dチョークコイルは、コンパクトで高性能の高出力インダクタです。 磁束密度と透磁率の高いフェライトコアが使用されています。. 小型 高-μで高Bmのフェライトコア 広いインダクタレンジ ピン端子. 用途. 主な用途は、PC、FAX機器、オーディオ機器、VTR、CTVなどです。