仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 600mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.5Ω
許容差 = ±10%
長さ = 14mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 14 x 12.5 x 16.5mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = ELC12D
パナソニックELC12Dシリーズラジアルリードチョークコイル. パナソニックのELC12Dチョークコイルは、高性能のピン端子インダクタです。. 小型 高Bm及び高-μフェライトコア 広いインダクタレンジ. 用途. 主な用途は、PC、FAX機器、オーディオ機器、VTR、CTVなどです。