仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 820mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 490mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 11.5mm
高さ = 13.9mm
寸法 = 11.5 (Dia.) x 13.9mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 5mm
シリーズ = ELC11D
パナソニックELC11Dシリーズラジアルリードチョークコイル. パナソニックのELC11Dチョークコイルは、高性能のピン端子インダクタです。. 小型 高Bm及び高-μフェライトコア 広いインダクタレンジ. 用途. 主な用途には、FAX機器、PC、家電製品、オーディオ機器、VTR、CTVなどがありす。