強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成SPNO 仕様●最小電圧制御:1.14V●最大電圧制御:1.5V●パッケージスタイル:DIP4●UL、C-UL(AQY22シリーズ以外).AQYシリーズ.低レベルアナログ信号を制御低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1μA低オン抵抗-AQY22シリーズ●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:500mW●出力側ピーク負荷電流:0.3A(100ms(1shot)、VL=DC)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.2mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.1mA(平均) 定格負荷電圧(V)400 注文コード41233098 品番AQY214EH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は接点構成・仕様・定格負荷電圧など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小電圧制御:1.14V●最大電圧制御:1.5V●パッケージスタイル:DIP4●UL、C-UL(AQY22シリーズ以外).AQYシリーズ.低レベルアナログ信号を制御低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1μA低オン抵抗-AQY22シリーズ●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:500mW●出力側ピーク負荷電流:0.3A(100ms(1shot)、VL=DC)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.2mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.1mA(平均) 寸法(mm)4.78×6.4×3.2 接点構成SPNO 耐電圧5000Vrms(高耐電圧) 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)1000(入出力間500V DC) 定格負荷電圧(V)400 動作時間(ms)0.5(平均)、2(最大) 復帰時間(ms)0.08(平均)、1(最大) 出力オン抵抗(Ω)26(平均)、35(最大) 負荷電流(A)0.12 漏れ電流(nA)1000(出力、開路時、最大) 許容損失(mW)75(入力側)、550(全) ターミナルタイプ基板実装 出力装置PhotoMOS 接合部温度(℃)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41111928
2023-06-13
用途:
自社製品の製作に使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

なかなか入手しにくくなったので設計変更する予定ですが受注分のつなぎに入手できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする