仕様
長さ = 2m
幅 = 100 mm
深さ = 100mm
トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング
スロットタイプ = オープン
材質 = PVC
色 = グレー
燃焼挙動 = 自消性
スタンダード メット = UL 94 V-2
特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット