仕様
抵抗 = 140kΩ
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERA
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。