RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 WITEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41235776 品番321-0092
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
長さ = 150mm
幅 = 3.6 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
量 = 100
最小使用温度 = -50℃
最大使用温度 = +120℃
シリーズ = WITE
引張り強さ = 176.4N
最大バンドル直径 = 39mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = RoHS対応
UL. Richcoナチュラルカラーナイロンケーブルタイ. Richcoは、幅広い電気用途に適した丈夫で高品質のケーブルタイを提供しています。このケーブルタイは、ナチュラルカラーのナイロン製(Nylon 6.6)です。このナイロンタイプは、高い力学強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。すべてのケーブルタイは、一体型ロックシステムを備え、誤って外れないようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする