内容量1袋(10個)
仕様バリスタ電圧 = 150V最大AC定格電圧 = 95V最大直流定格電圧 = 125V制限電圧 = 260Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 6.5Jシリーズ = ZNR直径 = 7mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 300pF厚さ = 4.8mm寸法 = 7 (Dia.) x 4.8mmリードピッチ = 5mm金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
注文コード41236083
品番ERZV05D151