RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
41237596
品番
360-7373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
長さ(mm)
54
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
200
光束(Lm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
E14