RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41238838 品番363-0389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 1
長さ = 25m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +250℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 1 / 0.2 mm
断熱材 = PTFE
ケーブル形状 = 2本ツイスト
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする