Panasonic チップヒューズ 3A, 32V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41239626 品番ERBRD3R00X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 32V dc
長さ = 1mm
幅 = 0.5mm
高さ = 0.39mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.39mm
溶断速度 = F
本体材質 = アルミ材
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -40→ +125 ℃
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする