Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 変圧・変換
Panasonic(パナソニック)の スイッチング電源関連商品
太陽光パネル Amorphousシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41239705
品番
AM-1820CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●開回路電圧:3V●セル数:1
長さ(mm)
43
幅(mm)
26
タイプ
Amorphous ソーラーセル
奥行(mm)
1.3
使用周囲温度(℃)
-10〜60
保存温度範囲(℃)
-
開放電圧(V)
-
短絡電流(mA)
-
注意
※掲載画像は屋内用です。屋外用はセル部分が異ります。