太陽光パネル Amorphousシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41239723 品番AM-5814CAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格電力:180mW●開回路電圧:4.5V●セル数:1 長さ(mm)55.1 幅(mm)60.1 タイプAmorphous ソーラーセル 奥行(mm)1.3 使用周囲温度(℃)-10〜60 保存温度範囲(℃)- 開放電圧(V)- 短絡電流(mA)-
注意
※掲載画像は屋内用です。屋外用はセル部分が異ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41239705
2021-08-17
用途:
実験に使いました
教育・研究機関

実験装置の組み立てに使いました。複数枚購入しましたが品質が安定していました。

1人が参考にしています
対象商品:
41239723
2021-08-17
用途:
実験に使用しました。
教育・研究機関

実験装置の組み立てに使いました。複数枚購入しましたが品質が安定していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする